オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26072797 品番EA763ZD-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コピー用紙160枚を自動細断可能なオートフィールドシュレッダーです。
専用トレーで裁断くずを分別できます。
クロスカットで個人情報を守ります。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)14.5 コード長さ(m)約2 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 定格時間(分)手差し/10/自動細断/20 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×520 メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 消費電力(W)(50/60Hz)145/150 ダストボックス容量(L)約23.5(A4コピー用紙約590枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)【手差し】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):5枚、CD・DVD・BD・プラスチック製カード:1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/1.9 投入口幅(mm)218 最大細断枚数【手差し】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):5枚、CD・DVD・BD・プラスチック製カード:1枚 アズワン品番64-7920-23 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×520 待機電力(W)2.0以下 細断可能物紙/マイクロクロスカット約2×10mm/CD・DVD・BD・プラスチック製カード/3分割 最大投入幅218mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26072797 EA763ZD-68 80599078 EA763ZD-61 435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー エスコ 435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー エスコ 1台 70,500 税込77,550 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする