レーザーライン 90°ライン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072980 品番EA780BA-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

4つのレーザーラインは床の調整に最適です。
水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。
レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。
事業者向けの製品です。

付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー 質量(g)240(電池含) 電源単3電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48 使用距離範囲(m)15(使用環境による) 角度精度(mm)±0.5/1m 電池寿命15時間 レーザー波長(nm)635 保管温度範囲(℃)-10〜70 アズワン品番64-7922-33 レーザー垂直4ライン 動作温度範囲(℃)0〜50 レーザー出力(mW)<1(クラスU)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
車庫内のライン引き
その他業種

赤色レーザーを購入しましたが、周囲が暗くないと、ラインが極めて見にくいです。緑色レーザーにするべきでした。また高さ調整が出来ないので、平面に傾斜あったり、凸凹があるとラインが見にくくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする