レーザーライン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26072998 品番EA780KA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,210
販売価格(税別)
41,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート 材質本体:鋳物 質量(g)170 使用温度範囲(℃)-5〜45 電源ACアダプター(電池使用不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×35×63 線幅(mm)約2/5m 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)518(緑色) 自動補正範囲360°上下左右にわたって微調整可 指示精度±1mm/5m(直線性) レーザークラスクラス2(JIS C6802:2014) アズワン品番64-7922-35 照射範囲屋内最大10m 照射ライン垂直・水平 レーザー光色グリーン レーザー出力(mW)1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする