レーザー墨出し器 三脚・受光器セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 照射ライン垂直・水平・直角・鉛直点・地墨 電源リチウムイオン充電池(付属) ACアダプター(別売) 単3型電池アダプターボックス(別売) 注文コード26073007 品番EA780TA-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥216,040
販売価格(税別)
196,400
この商品は照射ライン・電源など3種類から選べます 他の種類を見る

三脚・受光器付のセットです。
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。

付属品受光器用単4形アルカリ乾電池×4本、リチウムイオン充電池×1個、充電用ケーブルセット、ショルダーベルト、専用キャリングケース・三脚・グリーンレーザーレシーバー・レーザーレシーバー用ケース 材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB 寸法(mm)126×208(H) 質量(g)1280 電源リチウムイオン充電池(付属) ACアダプター(別売) 単3型電池アダプターボックス(別売) 精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m 線幅(mm)約3.0/7.5m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)(縦ライン4本使用時)ジャストモード:約8/セーブモード:約14 波長(nm)ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m)1〜20(受光器) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m 鉛直点精度(mm)±1以内(3m) レーザー安全基準クラス2M 電源タイプ充電式 モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー アズワン品番64-7922-36 照射ライン垂直・水平・直角・鉛直点・地墨 レーザー出力(mW)4.5以下 到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする