脱磁器 AC100V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26073050 品番EA781BH-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,380
販売価格(税別)
35,800

矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されます
ドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します
大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます
軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます
裏返しに置いて使用することもできます

質量(kg)1.8 電流(A)0.9 電源(V)単相AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86 使用率(%)100ED アズワン品番64-7922-51 電源容量(VA)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする