DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26073120 品番EA812JA-18A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,896
販売価格(税別)
5,360

USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。
用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。

仕様USB端子付 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-20〜40 最大出力(W)150 出力電圧(V)AC100/DC5 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く) 定格出力(W)120 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)700 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧 ヒューズ15A アズワン品番64-7926-16 瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内) 出力周波数55Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする