エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26073147
品番
EA814DL-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
200Vで使用する場合は必ず接地が必要です。こちらの製品は2芯(アースなし)ですので200Vでは使用しないでください。プラグをコンセントに差し込むと点灯します。(スイッチなし)
付属品
バイス(V-60) 落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
21
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
全光束(Lm)
2780
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×281×344
電線長さ(m)
5
プラグ
防雨2Pプラグ
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
885/m
電線仕様
VCT0.75×2心
使用場所
屋外型
アズワン品番
64-7927-50
LED寿命(時間)
50000
光色
昼白色
電球の種類
LED