AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26073156 品番 EA814DL-31B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,740
販売価格(税別)
33,400
質量(kg)2.5 グレー 電源(V)AC100 消費電力(W)42 口金E39 コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 プラグ防雨2Pプラグ(アース無し) 色温度(K)5000 電線仕様VCT 0.75×2心 使用環境温度(℃)-20〜45 アズワン品番64-7927-51 明るさ(Lm)5560 光色昼白色 クランプ寸法(mm)95 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする