エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
作業灯/LED 連結型 AC100V/9W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26073235
品番
EA815LA-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
1.4
電源(V)
100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)
9
コード長さ(m)
5
寸法(Φ×mm)
62×820
LED色
白昼色
連結数
最大15灯まで
アズワン品番
64-7927-79
明るさ(Lm)
1260
電球の種類
LED