エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
作業灯/LED 屋内用・電球色 AC100V/10W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26073278
品番
EA815LC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,790
販売価格(税別)
¥
8,900
バスケットに入れる
手元に照明ON/OFFスイッチと、2P補助コンセントがついています。
ランプを守る金属製ガードネットです。
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100
電圧(V)
100(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×353
コード長さ(m)
10
光源
10W電球形LEDランプ
電線仕様
VCT 1.25mm
2
×2心
使用場所
屋内用
アズワン品番
64-7927-85
コンセント
2P×1個
明るさ(Lm)
800
電球の種類
LED