エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26073314
品番
EA815LF-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
電源(V)
AC100
消費電力(W)
6
コード長さ(m)
5
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(Φ×mm)
46×445
電線仕様
PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m
アズワン品番
64-7927-94
LED寿命(時間)
20000
明るさ(Lm)
600(計算値)
LED使用数(個)
60
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120