エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-7928-04
注文コード
26073409
品番
EA815LN-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,650
販売価格(税別)
¥
31,500
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
付属品
電源ケーブル、金属製取付ブラケット
材質
強化ガラス
使用温度範囲(℃)
-10〜40(但し、氷結しない事)
電源(V)
AC100〜240
消費電力(W)
18
コード長さ(m)
3
保護等級
IP67
寸法(Φ×mm)
58×700
色温度(K)
5700
電線仕様
VCTF0.75mm
2
×2心
アズワン品番
64-7928-04
明るさ(Lm)
2000
防水性
防水型