[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26073576 品番EA815LN-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。
蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。
3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。
ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。
過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。

付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-10〜40 消費電力(W)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×36.5×26 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2.75 バッテリー容量(mAh)3700 アズワン品番64-7928-21 明るさ(Lm)600 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26073576 EA815LN-82 70272504 EA815LL-22 [充電式]LED作業灯 エスコ [充電式]LED作業灯 エスコ 1台 7,750 税込8,525 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする