[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-7928-24 注文コード26073610 品番EA815LR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,860
販売価格(税別)
12,600
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。
リモコン付きなので離れていても操作可能です。
水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。

付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ 質量(g)210 消費電力(W)4 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)36×262 電池寿命5時間 アズワン品番64-7928-24 明るさ(Lm)350 最大点灯時間弱:約72時間/中:約10時間/強:約5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする