曜日別特売
EA815LR-2 [充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ エスコ 26073619

EA815LR-2 [充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ エスコ 26073619
EA815LR-2 [充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ エスコ 26073619

[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個アズワン品番64-7928-25注文コード26073619品番EA815LR-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,760
販売価格(税別)
21,600

USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。
リモコン付きなので離れていても操作可能です。
水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。

付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ質量(g)350消費電力(W)5保護等級IP68寸法(Φ×mm)36××392電池寿命8時間アズワン品番64-7928-25明るさ(Lm)450最大点灯時間弱:約77時間/中:約14時間/強:約8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする