付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質ABS質量(kg)約2.1電流(A)【セルスタート】35コード長さ(m)電源コード:約1.7/充電コード:約1.7表示液晶表示出力電圧(V)DC12/24入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×225×150出力容量DC12V:25A(充電時最大電流) DC24V:12A(充電時最大電流)消費電力(VA)450バッテリー容量(Ah)【適合】4~176保護機能逆接続・クリップ接続・不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡充電方式定電流定電圧/オート充電方式アズワン品番64-7928-31適合バッテリー(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー