LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26073664 品番EA864C-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。
センサー部は水平方向の調整のみ可能です。
【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)
別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。

付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個) 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)104×103.5×195(H) 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 コード長さ(m)3 光源チップオンボード型LED球×1灯 使用周囲温度(℃)-20〜40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx〜∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内 光束(Lm)800 アズワン品番64-7941-58 取付径(Φmm)40〜80対応 消費電流14W 調光率(%)20(点灯) 電球の種類LED 検知エリア立体型(最長部10m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする