LEDセンサーライト 防雨型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設置場所屋内・屋外 消費電力(W)32 注文コード26073698 品番EA864C-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,400
販売価格(税別)
44,000
この商品は設置場所・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

注意:人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
「高照度」「調光機能」「省電力」のLED特性を活かし日常は防犯灯や便利灯として、侵入検知時は100%の点灯(フラッシング可)で威嚇ができるため、導入効果が高まります。
昼夜判別設定より暗いときに、調光点灯します。
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。
無電圧リレー1c接点を装備して、カメラ連動や別付けブザーと の連動が可能です。(検知出力は端子台式)
調光機能により日常は常夜灯として使用でき、侵入検知時は100%の点灯で威嚇します。

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)205.2×107×327.1(H) 質量(g)約1700 使用温度範囲(℃)-20〜40(結露/氷結なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32 感度60%/80%/100%/130% (ボリュームにて調整 中点100%) 保護等級IP55 光源チップオンボード型LED 出力時間【検知】オフディレイ(約2秒)/動作時間連動 点灯方式点灯/フラッシング 検知方式パッシブインフラレッド式 動作モード約5〜∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋内・屋外 検出出力EE連動/非連動(EE/昼夜判別制御)、無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5 A 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m) 接点出力:端子式 アズワン品番64-7941-63 明るさ(Lm)2000 点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) 調光率(%)0〜100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする