LEDセンサーライト AC100V/60W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26073716 品番EA864C-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,500
販売価格(税別)
55,000

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。
EA864C-51〜55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。
EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51〜-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)205.2×107×389.4(H) 質量(g)約2200 使用温度範囲(℃)-20〜40(結露/氷結なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60以下 保護等級IP55 光源チップオンボード型LED 出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 点灯方式点灯/ フラッシング 動作モード約5〜∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋内・屋外 接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式 アズワン品番64-7941-65 明るさ(Lm)4000 点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング 調光率(%)0〜100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED 検知エリア93°、12m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする