付属品取付けねじ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ねじキャップ
質量(g)約550(クランプ除く)
切替方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯:周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯
電源(V)AC100
消費電力(W)点灯時:約9、点灯時(常夜灯):1.5、待機時:1.0以下
コード長さ(m)3
全光束(Lm)点灯時:650/常夜灯:65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×118×175
光源高輝度白色LED 9W
検知方式焦電型赤外線センサー
アズワン品番64-7941-67
LED寿命(時間)40000
適合寸法(mm)【クランプ取付】厚み:最小 約15mm〜最大 約100mm パイプ径:最小 約30mm〜最大 約85mm
電球の種類LED
検知エリア約140°・約8m