LEDセンサーライト EA864CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26073750 品番 EA864CA-90A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,730
販売価格(税別)
14,300

ライトは180°回転するので広い範囲の照射が可能です。
ひもスイッチ付で灯光器にもなります。

付属品取付けネジ×2 コンクリート用プラスチック製プラグ×2 クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1、投光器スタンド取付パーツ×1 寸法(mm)322×125×146(H) 質量(g)約1040(クランプ除く) 切替方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯:周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 全光束(Lm)点灯時:4000/常夜灯:400 光源高輝度白色14WLED×3 検知範囲水平約140°・約10m 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 点灯方式【赤色LED点滅機能】赤色灯が24時間警戒 検知方式焦電型赤外線センサー アズワン品番64-7941-69 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする