LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26073786 品番EA864CB-331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (
充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1
フックひっかけで夜も安心です。
近づくと光ります。
どこでもひっかけ薄型センサーライトです。

寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED バッテリー容量(Ah)1.1 センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする