900mm 窓用遮熱シート EA911AFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26074066 品番 EA911AF-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,421
販売価格(税別)
3,110

視線を遮りにくい透明タイプです
貼り替えが何回でもできて、のり残りがありません。
透明板ガラス(網なし)、くもりガラス(平らな面)、凹凸ガラス
に貼付可能です。(
網なし片面が平らな面で屋内側のみ)

仕様日差し22%カット 材質本体/塩化ビニル樹脂、保護フィルム/ポリエステル 厚さ(mm)0.2 質量(g)380 寸法(幅W×長さL)(cm)92×90 耐熱温度(℃)約60 アズワン品番64-7944-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする