エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの カラーシート
[PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.1
注文コード
26074084
品番
EA911AG-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
長さ・厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
厚さ(mm)
0.1
色
透明
長さ(m)
5
幅(m)
0.915
アズワン品番
64-7944-44