エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの カラーシート
[PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26074136
品番
EA911AG-422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,051
販売価格(税別)
¥
6,410
バスケットに入れる
材質
PVC
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
10
幅(m)
0.915
アズワン品番
64-7944-49