エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの カラーシート
[PVC製]フィルム クリアー/抗菌 EA911ANシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
厚さ(mm)
0.3
注文コード
26074154
品番
EA911AN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
長さ・厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
幅(mm)
980
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
約2
色
透明
長さ(m)
2
アズワン品番
64-7944-54