エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの カラーシート
[PVC製]フィルム クリアー/抗菌 EA911ANシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26074188
品番
EA911AN-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
材質
PVC
幅(mm)
980
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
約5
色
透明
長さ(m)
5
アズワン品番
64-7944-58