2バーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26074258 品番EA913FA-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

EA913FA-21と同じ幅なので並べて使うのに最適です。
調味料置き、食器の置き場に便利 軽量で丈夫です。
お手入れも簡単にできます。

材質天板:アルミニウム、スタンド:ステンレス 質量(g)315 アズワン品番64-7945-18 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×125×32 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【奥側テーブル】460×125×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする