スプレー缶ノズル 2Way 120mm

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26074416 品番EA920WC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

注意:
スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます
お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます

質量(g)10 適合外径(Φmm)【缶】33 ノズル長(mm)120 パターン【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番64-7947-09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26074416
2025-08-18
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

押し心地がやや硬いです。反面、吹き出し量の調整はしやすいです。長時間の作業の省力化を期して購入しましたが、この硬さだと期待とは違っていました。
吐出量を加減したい方には最適です。

2025-08-18
用途:
狭いところの色付け
東日本タイル株式会社 様

スプレー缶に取り付けて巾5oほどの隙間にノズルを差し込み色付けをするのに大変良いです

対象商品:
26074416
2024-05-12
用途:
使いやすい
製造業

缶は基本的にJIS規格で作られてるので何にでも合うと思います
ノズルはモノタロウ2wayパークリと同程度の細さなので
装着する缶の目的次第ですね
ほんの微細な量が出る超細口ノズル(クレ グリスメイトなどのノズル)の代替としては太すぎますし
パーツクリーナー等に装着するものですね

1人が参考にしています
対象商品:
26074416
2024-06-29
用途:
各種スプレー缶のノズル脱落対策
LSK 様 (サービス業)

最初、装着してもボタンが押せないのでこの樹脂のツメを折るのでは?と思い折ると押せました。この装着方法で良いのかな?
使い心地は良く、ノズルの脱着も無くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
26074416
2024-01-14
用途:
グリスのスプレー缶で使用

グリスのスプレー缶のノズル(ストロー状のもの)を良くなくしてしまうので、購入して使ってみました。
・ノズルを落として紛失する心配がなくなった
・いちいち缶の横にテープで止めてあるノズルを付けたり外したりする手間がなくなった
・手や作業服、スプレー缶を置いてある場所等のグリスの付着が少なくなった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする