エスコ
焼付き防止潤滑剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
アズワン品番
64-7947-27
64-7947-25
64-7947-28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26074529
品番
EA920AZ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,920
色
白
使用温度範囲(℃)
800まで
内容量(mL)
420
耐熱温度(℃)
800
適合材
アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
アズワン品番
64-7947-27
特性
遅乾