碍子クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 26074565 品番 EA920SK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260

頑固な汚れをきれいに取り去ります。
ワックス効果で水やホコリをはじきます。

用途碍子の清掃 クリーム色 使用温度範囲(℃)10〜30 内容量(mL)420 アズワン品番64-7947-49 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26074565
2024-09-05
用途:
汚れた碍子の清掃
三木電機 様

思ったより泡のでかたがよくて使い勝手がいいので、標準で使うようになりました。モノタロウの販売価格が安いのも魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする