衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター/スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26074958 品番EA922KB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途:食べ物、飲み物、血液(水洗い後に)、汗等のシミの漂白および部分除菌・抗菌
すべての菌を除菌・抗菌するわけではありません。
試し方:目立たない部分にスプレーし、すぐに洗剤液をつけて5分程度で変色するものや、白布をあて、たたいて色が移るものには使わない。
使い方:シミや汚れに直接スプレーし、放置せず、すぐに洗たく用洗剤と一緒に洗たく機に入れて洗う。
塗布用洗剤または液体洗剤の原液を一緒に塗布しない。
使えるもの:水洗いできる白物、色物、柄物のせんい製品 (木綿、麻、化学せんい、毛、絹)
洗剤は衣料の種類にあったものを使う。
冷水より温水の方が早く効果が出ます。
漂白・抗菌効果(部分用)もプラス。
衣類の除菌・消臭も可能です。

成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤 適合EA922KB-31用 形状液体 寸法(mm)81×46×169(H) 質量(g)352 品名衣料用漂白剤 シリーズワイドハイター 内容量(mL)300 液性酸性 使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度 香りツンとしないやさしい香り アズワン品番64-7948-71 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする