大型ちりとり 腰かけ 285×365×675mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26075125 品番EA928AD-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

庭の掃除や現場の後片付けに。
奥行タップリで効率良く掃除できます。
ロングハンドルで屈まずに楽な姿勢で扱えます。
耐荷重120kgで疲れた時の椅子にも使えます。

材質ポリプロピレン 質量(kg)1.2 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×365×675 ハンドル長さ(mm)410 アズワン品番64-7950-46 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする