エスコ
エスコの バス用品
エスコの 浴室用掃除用品
電動ブラシ 充電式 240×60×56mm/DC3.6V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26075150
品番
EA928AG-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
付属品
ブラシ×1個、パッド×3個、充電台
寸法(mm)
240×60×56
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
320
電圧(V)
3.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
約170
電源
充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)
約60(無負荷作動時)
充電時間(時間)
約10
アズワン品番
64-7950-51