エスコ
エスコの バス用品
エスコの 浴室用掃除用品
電動ポリッシャー 充電式 183×94×92mm/DC3.6V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26075159
品番
EA928AG-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,835
販売価格(税別)
¥
9,850
バスケットに入れる
手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品
ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台
材質
本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン
寸法(mm)
本体:183×94×92、延長ポール:665〜995
質量(g)
【本体】410、【延長ポール込】670
電圧(V)
3.6
電源
充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)
約45(無負荷作動時)
ストローク数(min
-1
[回/分])
約1700
充電時間(時間)
約10
アズワン品番
64-7950-52