エスコ
エスコの 石筆・マーカー
エスコの 耐熱マーカー
[細字] 油性・耐熱耐候マーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
緑
注文コード
26075518
品番
EA942CD-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
インク色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。
用途
熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適
線幅(mm)
1〜1.5
耐熱温度(℃)
ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000
インク色
緑
アズワン品番
64-7954-31
線の太さ
細字