冷凍保存袋 ジッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15枚) 注文コード 26075956 品番 EA944CS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395

Wジッパーでしっかり密封。
ジッパーの閉まりが色で確認できます。
日付、メモ書き込み欄付き。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.06 間口(mm)200 深さ(mm)180 耐冷温度(℃)-30 アズワン品番64-7955-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする