-50〜200℃ 自己融着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26075990 品番EA944HC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質シリコンラバー 幅(mm)25 厚さ(mm)1 長さ(m)2 引張強度(MPa)8.0 アズワン品番64-7955-88 耐用温度(℃)-50〜200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26075990 EA944HC-1 20879172 SRG‐2 アーロンテープ・グレー Rectorseal アーロンテープ・グレー Rectorseal 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする