エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ防食・配管用途
-50〜200℃ 自己融着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26075999
品番
EA944HC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコンラバー
幅(mm)
38
厚さ(mm)
1
長さ(m)
6
引張強度(MPa)
8.0
アズワン品番
64-7955-89
耐用温度(℃)
-50〜200