エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
パイプラック用パイプ 樹脂コート/2本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
26076550
品番
EA976BY-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質
鉄(樹脂コーティング)
色
ブラック
質量(g)
1000
全長(m)
2
パイプ径(Φmm)
28
アズワン品番
64-7978-27