家具固定ポール 2本 EA979BBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード26076620 品番EA979BB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,543
販売価格(税別)
4,130

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。
ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。
設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。
固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。

材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650〜1000 脚寸法(mm)210×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする