エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの 酸欠危険標識
酸欠危険標識 600×450mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26076656
品番
EA983AS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×1
取付穴径(Φmm)
4×4ヶ所
印刷
片面印刷
表示内容
作業前 酸素濃度を測定せよ!
アズワン品番
64-7980-68