0.9m クッションガード 挟み込型/2本 黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 26076708 品番 EA983FE-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,936
販売価格(税別)
1,760

スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。

材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 寸法(mm)15×900×15(奥行) イエロー 内幅(mm)5 アズワン品番64-7981-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする