エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの H鋼型・はさみ型
0.9m クッションガード 挟み込型/2本 黄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
26076717
品番
EA983FE-44
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
寸法(mm)
18×900×25(奥行)
色
イエロー
内幅(mm)
9
アズワン品番
64-7981-29