エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
600x250mm 修理点検標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
点検中操作禁止
注文コード
26076735
品番
EA983CP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。
記名部分は差替え式です。
付属品
記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
600×250×0.3
取付方式
マグネット・吊り下げ
表示内容
点検中操作禁止
アズワン品番
64-7981-41