エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの メッセージスタンド
標識スタンド 作業中/追加用 550×750mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26076778
品番
EA983DE-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,293
販売価格(税別)
¥
6,630
バスケットに入れる
教示部分が大きく、視認性が高い。
仕様
1連
材質
フレーム/スチール(ユニクロメッキ) 表示部/ナイロン布 ジョイント/ポリプロピレン
寸法(mm)
550×20×750(H)
質量(g)
800
表示内容
作業中
言語表示
日本語・英語・韓国語・中国語
アズワン品番
64-7981-74