0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 26076796 品番 EA983FE-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920

C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。

材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 寸法(mm)47×900×35 ブラック/イエロー 質量(g/本)約250 内幅(mm)30 アズワン品番64-7982-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする