55x55x1000mm PUコーナーガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26076814 品番 EA983FE-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,312
販売価格(税別)
3,920

ポリウレタン製で屋外使用に適しています。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
駐車場、屋外の衝突対策として使用が出来ます。
ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。

材質PU 長さ(mm)1000 形状コーナー 厚さ(mm)16 質量(g)約460 外幅(mm)55×55 内幅(mm)39×39 アズワン品番64-7982-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする