2000mm クッションガード 黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26076830 品番 EA983FE-427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性に優れています。
長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。

材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)2000 形状L字型 厚さ(mm)18 質量(g)約710 外幅(mm)48×48 内幅(mm)30×30 アズワン品番64-7982-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする