エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの H鋼型・はさみ型
2000mm クッションガード 黄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26076839
品番
EA983FE-428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性に優れています。
長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
2000
形状
L字型
厚さ(mm)
18
色
黒
質量(g)
約710
外幅(mm)
48×48
内幅(mm)
30×30
アズワン品番
64-7982-35